Șină de ghidare pentru ferăstrăul cu lanț 25 cm

Cod articol: 2.042-021.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 2.042-021.0
EAN / GTIN 4054278633688
Număr producător 2.042-021.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Șină de ghidare exact Oregon (25 cm). Potrivit pentru dispozitivul nostru de tăiere MT CS 250/36. Calitate fiabilă, robustă și durabilă, pentru o muncă zilnică dificilă.

Caracteristică:

  • Greutate inclusiv ambalaj: 0,4 kg

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături