Descriere:
Cuplaj de siguranță cu buton NW 7, 4, rotativ, aluminiu, manșon LW 6, presiune de serviciu 12 bar, temp. mediu/mediu ambiant. -20 °C până la 70 °C. Cuplaj rapid de înaltă calitate, robust și durabil, cu o singură mână, în versiune de siguranță. La prima apăsare, cuplajul este aerisit, iar conectorul rămâne fixat în cuplaj. După a doua apăsare, conectorul se desprinde. Astfel, se previne așa-numitul „efect de bici” și se elimină practic riscul de rănire a personalului de operare. Versiunea de siguranță este conformă cu standardul ISO DIN EN ISO 4414. Acest cuplaj de siguranță nu este adecvat pentru montarea directă pe unelte cu pulsări. Recomandăm utilizarea amortizoarelor noastre de vibrații, în conformitate cu ISO 6150, § 7.1. Domenii de aplicare: Pneumatica, construcția de mașini și instalații, industria prelucrătoare, ateliere, industria auto.
Caracteristică:
- NW: 7,4
- SW: 21 mm
- buton: Oțel călit și zincat
- Lungime: 86,6 mm
- Supapă: Oțel călit și zincat
- Carcasă: Aluminiu, anodizat
- Racord: LW 6
- Debit: 1600 l/min (aer)
- Piese interioare: Oțel inoxidabil 1,4301
- Piesă filetată: Alamă nichelată
- material de etanșare: NBR
- Presiune de funcționare max.: 12 bar
- Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 1 bar
- Temperatura maximă a mediului: 70 °C
- Temperatura mediului min.: -20 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 70 °C
- Temperatura ambiantă min.: -20 °C