Kit de montare ulterioară clip-step R13 pentru modulul de trepte MaxxStep lungime 286 mm

Cod articol: 19729
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 19729
EAN / GTIN 4031405197299
Număr producător 019729

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru scări din aluminiu și GRP
  • Pentru un stand ergonomic, confortabil și fără oboseală pentru lucrul în conformitate cu TRBS 2121 partea 2
  • Se montează flexibil pe fiecare treaptă până la treapta maximă de mers (nu pentru SsprosenSafe R 13)
  • Montare rapidă și fără scule prin șuruburi duble de prindere cu blocare de prindere
  • Echipat opțional cu plăcuțe pentru trepte Clip-Step, Clip-Step R13 și Clip-Step Relax
  • Disponibil în diferite lungimi

Caracteristică:

  • Numărul de suporturi pentru picioare din set: 1
  • Lăţime: 85 mm
  • Înălţime: 23 mm
  • Lungime: 286 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Plastic
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Anti-alunecare: Clip-pas R13
  • Set pentru scări cu număr de trepte: 1
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm