Bloc de suport pentru scara de curățare a sticlei

Cod articol: 19630
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Accesorii pentru scări

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 19630
EAN / GTIN 4031405196308
Număr producător 019630

Descriere

Descriere:

  • Bloc de ancorare pentru scări de curățare a sticlei până la și inclusiv anul de construcție 2022

Caracteristică:

  • Lăţime: 51 mm
  • Înălţime: 30 mm
  • Lungime: 152 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Plastic
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă