Comparator cu cadran, capac cu ochiuri, versiune ISO Ac de măsurare pe spate, 1 mm, 0,01 mm

Cod articol.: 1960A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametrul carcasei 39 mm
Lungimea totală 100 mm
Lăţimea totală 60 mm
Înălţimea totală 50 mm
Materialul carcasei metal
Afişare analog
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 1 mm
Forța de măsurare min. 0,4 N
Forța de măsurare max. 1,4 N
Repetabilitate 3 µm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Standard DIN 878
Proprietăți manometru rulment cu bile
Eroare de histerezis fu 3,5 µm
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,01 mm
Citire per rotire a acului indicator 1,27 mm
Citire unitate milimetru
Citire, milimetru 0,01 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 1960A
EAN / GTIN 4946368843759
Număr producător 1960A
L-Număr L40010 13876
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Comparatorul cu cadran cu ac de măsurare pe spate și un inel exterior de ø 39 mm vă oferă următoarele avantaje: Ideal pentru utilizarea în aplicații în care spațiul este limitat.

Caracteristică:

  • A: 40
  • Numărul vechi al articolului: 1960T
  • B: 22,7
  • Afișaj față-verso: Da
  • C: 35,6
  • Digital/analogic: Analogic
  • E: 24,3
  • O rotație a acului: Da
  • Tijă de fixare: 8 mm
  • F: 28,7
  • G: 12,8
  • Mărime / Dimensiune: 0,1 X 0,06 X 0,05 M
  • H: 46
  • H MPE (marjă inversă): 3,5
  • Cursa pistonului: 4
  • Domeniu de măsurare: 1
  • Interval de măsurare/rev: 1,27 mm
  • Vârf de măsurare: Cu vârf din carbură, filet: M 2,5 x 0,45 mm
  • Forţă de măsurare: 0,4-1,4 N.
  • Forţă de măsurare: 0,4-1,4
  • Model cu disc la scară: 50,0-0,0-50,0
  • MPE 1/10 rotație: 7
  • MPE Interval de măsurare: 15
  • R MPE (precizie de repetabilitate): 3
  • Diviziunea scalei: 0,01
  • Protecţie antişoc: Da
  • Tip: DIN EN ISO
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Certificat de testare al producătorului inclus