Clește cu nas rotund SLS 200 mm

Cod articol: 195.20CPESLS
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 195.20CPESLS
EAN / GTIN 3662424028380
Număr producător 195.20CPESLS
L-Număr L60130 9294
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Dispozitiv special de siguranță prin intermediul unui cablu de oțel presat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Fălci zimțate fine cu crestătură pentru materiale rotunde
  • Tăietor de sârmă lateral pentru sârmă de cupru și sârmă de oțel dur
  • max. 160 kg/mm²
  • Capace ergonomice din material foarte rezistent la substanțe chimice
  • Arc de compresie cu deschidere detașabilă, care poate fi reintrodus dacă este necesar
  • Cromat

Caracteristică:

  • B [mm]: 18
  • C [mm]: 69
  • d [mm]: 2.9
  • E [mm]: 3.6
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • [g]: 215