SLS PINCE BECS COUDES 40DEG LONGUE 200MM

Réf.: 195.20CPESLS
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 195.20CPESLS
EAN / GTIN 3662424028380
Réf. fabricant 195.20CPESLS
Article hors catalogue L60130 9294

Description

Description:

  • Points forts du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter toute chute accidentelle.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Mâchoires fines, finement striées, avec évidement pour matériaux ronds
  • Coupe-fil latéral pour fil de cuivre et fil d'acier dur
  • max. 160 kg/mm²
  • Revêtements ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques
  • Ressort de pression d'ouverture amovible, peut également être remis en place si nécessaire
  • chromé

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 18
  • C [mm]: 69
  • d [mm]: 2,9
  • E [mm]: 3,6
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • [g]: 215