Coloană verticală cu ceas comparator, contor digital, 0-18″

Cod articol.: 192-151
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 192-151
EAN / GTIN 4946368049175
Număr producător 192-151
L-Număr L40010 8310
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Coloană verticală cu ceas comparator cu afişaj digital. Citire simplă și fără erori cu contor și comparator. Mâner rotativ pentru o operare comodă. Ac de trasat cu vârf de carbură.

Caracteristică:

  • Digital/analogic: Analogic
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , E MPE: +/-0,002”/+/-0,05 mm
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: +/-0,05 mm/0,002”
  • Domeniu de măsurare: 0 - 18
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,001”
  • Increment: 0,01 mm/0,001”
  • Inch/Metric: Inch

Livrare:

Include ac de trasat cu vârf din metal dur, suport pentru ac de trasat și capac