Autocolant de informare pentru platforma de lucru / platforma mașinii Autocolant 19099

Cod articol.: 19167
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Culoarea galben; negru; alb
Lăţime 40 mm
Număr de panouri / autocolante 20 buc.
Tip produs Autocolant
Formă Dreptunghiular
Cu lumină persistentă timp îndelungat nein
Standard DIN 67510
Tip livrare Bucată
Material Plastic PVC

Identificare și clasificare

Cod articol 19167
EAN / GTIN 4031405191679
Număr producător 019167
L-Număr L90240 101628
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • În conformitate cu din EN 131-3, trebuie aplicate autocolante specifice produsului cu instrucțiuni de utilizare. Explicația pictogramelor utilizate poate fi găsită la www.steigtechnik.de
  • Explicația pictogramelor utilizate poate fi găsită în fișierul nostru PDF din secțiunea Descărcări
  • 1 unitate = 20 unități

Caracteristică:

  • Lăţime: 40 mm
  • Lungime: 150 mm
  • Material: Plastic
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Tip produs: 19099