Freze cilindro-frontale HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k10 DC: 16mm

Cod articol.: 191590 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
650 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ k10 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Adâncime de tăiere max. ap 32 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01601005
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0160 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 16 mm
Lungimea cozii LS 0 mm
Tip de coadă HB
Material tăiș HSS Co 10
Material tăiș, denumire producător HSS-CO8 TIALN
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş Dc 16 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă k10
Lungime de tăiere Lc 32 mm
Tip de freză ISO N
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 40 grad
Margine / muchie 1
Lăţime teşitură 0 mm
Unghi teşitură 90 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 4
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 44,99 mm
Lungimea totală L 92 mm
Greutate 235 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 844 B
Formular scrisoare Număr standard B
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat Fără
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 191590 16
EAN / GTIN 4045197103789
Număr producător 191590 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
78
Oţel < 750 N/mm²
P
55
Oţel < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Freză cu tăişuri multiple. Detalonare excentrică prin rectificare.
O alternativă la un preţ avantajos.