Pinn-fräsar HSS-Co8 16 mm

Art-nr: 191590 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
623 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: k10
  • Tandantal Z: 4

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 16 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Typ N
Tolerans nom.-⌀ k10
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 30-40 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 32 mm
totallängd L 92 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,034 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 191590 16
EAN/GTIN 4045197103789

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
78
Stål < 750 N/mm²
P
55
Stål < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Flerskäriga fräsar. Excentrisk avbackning.
Prisförmånligt alternativ.
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
    ⌀ k10 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen