Autocolant de informare pentru scări cu trepte de 250 kg cu o singură față de acces Autocolant 19047

Cod articol.: 19152
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime B 40 mm
Înălţime H 150 mm
Număr de panouri / autocolante 20 buc.
Tip produs Autocolant
Formă Dreptunghiular
Cu lumină persistentă timp îndelungat nu
Tip livrare Bucată
Material Plastic PVC

Identificare și clasificare

Cod articol 19152
EAN / GTIN 4031405191525
Număr producător 019152
L-Număr L90110 799
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • În conformitate cu din EN 131-3, trebuie aplicate autocolante specifice produsului cu instrucțiuni de utilizare. Explicația pictogramelor utilizate poate fi găsită la www.steigtechnik.de
  • 1 unitate = 20 unități

Caracteristică:

  • Lăţime: 40 mm
  • Lungime: 150 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Plastic
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte