Autocolant de informare pentru scara cu trepte sub 3 m Autocolant 19027

Cod articol.: 19147
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Culoarea galben; negru; alb
Lăţime B 40 mm
Înălţime H 185 mm
Număr de panouri / autocolante 20 buc.
Tip produs Autocolant
Formă Dreptunghiular
Cu lumină persistentă timp îndelungat nein
Tip livrare Bucată
Material Folie PVC

Identificare și clasificare

Cod articol 19147
EAN / GTIN 4031405191471
Număr producător 019147
L-Număr L90110 644
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Opis:

  • Zgodnie z normą DIN EN 131-3 należy dołączyć naklejki specyficzne dla produktu z instrukcją obsługi. Objaśnienie stosowanych piktogramów można znaleźć na stronie www.steigtechnik.de
  • 1 opak. = 20 sztuk

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 40mm
  • Długość: 185 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript