Autocolant de informare pentru etapa de asamblare Autocolant 19301

Cod articol: 19139
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Semn de obligativitate

Identificare și clasificare

Cod articol 19139
EAN / GTIN 4031405191396
Număr producător 019139
L-Număr L90110 1355
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • În conformitate cu din EN 131-3, trebuie aplicate autocolante specifice produsului cu instrucțiuni de utilizare. Explicația pictogramelor utilizate poate fi găsită la www.steigtechnik.de
  • Explicația pictogramelor utilizate poate fi găsită în fișierul nostru PDF din secțiunea Descărcări
  • 1 unitate = 20 unități

Caracteristică:

  • Lăţime: 40 mm
  • Lungime: 185 mm
  • Material: Plastic
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Tip produs: 19301