Freze cilindro-frontale HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5mm

Cod articol.: 191290 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Diametru tăiş Dc 5 mm
Lungime de tăiere Lc 24 mm
Lungimea totală L 68 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi de răsucire 30 grade
Clasa de toleranţă e8
Material tăiș HSS-E-PM
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Adâncime de tăiere max., Canale complete 2,5 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 24 mm
Umiditate maximă recomandat
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,008 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00601005
Formular de înregistrare Forma B
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Schaftfräser HSS-PM, TiAlN
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Tip de freză ISO Freză cilindro-frontală cu alezaj, freză cilindro-frontală
Număr tăișuri efective (frontal) Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Unghi teşitură 90 grade
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 3
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător HSS-PM TIALN
Vorschub pro Zahn in oțel < 750 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 844 B
Formular scrisoare Număr standard B
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB); Frezare colț (FEC)
Inel colorat Fără
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 191290 5
EAN / GTIN 4045197531223
Număr producător 191290 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Oţel < 500 N/mm²
P
83
Oţel < 750 N/mm²
P
64
Oţel < 900 N/mm²
P
64
Oţel < 1100 N/mm²
P
37
Oţel < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.
Detalonare excentrică prin rectificare.
Pentru exigenţe maxime privind rata de îndepărtare a materialului.

Notă:

Se poate utiliza ca freză cilindro-frontală pentru canale (toleranţa e8) sau ca freză cu coadă.Rata de îndepărtare a materialului este cu 50 % mai mare comparativ cu frezele cu 2tăişuri. Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt mai mari faţă de frezele cu coadă cu tăişuri multiple (un avantaj la utilizarea pe materiale moi). Pentru frezarea canalelor de pană.