Stopková fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5mm

Artiklové číslo: 191290 5
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
63 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 5 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 24 mm
Celková délka L 68 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Úhel šroubovice 30 stupně
Toleranční třída e8
Řezný materiál HSS-E-PM
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Hloubka řezu max., Plné drážky 2,5 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 24 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,008 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00601005
Formulář záznamu Typ B
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Schaftfräser HSS-PM, TiAlN
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Typ frézy ISO Fréza s válcovým čelem, stopková fréza
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce HSS-PM TIALN
Posuv na zub v ocel < 750 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 844 B
Označení tvaru podle normy B
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 191290 5
EAN / GTIN 4045197531223
Číslo výrobce 191290 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
138
Al > 10% Si
N
110
Ocel < 500 N/mm²
P
83
Ocel < 750 N/mm²
P
64
Ocel < 900 N/mm
P
64
Ocel < 1100 N/mm²
P
37
Ocel < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Geometrie čelních břitů pro zanořování. Excentrické podbroušení.
Pro nejvyšší nároky na řezný výkon.

Poznámka:

Jako drážkovací fréza (tolerance e8) nebo jako stopková fréza. O 50 % větší obráběcí výkon oproti frézám se 2břity. Větší prostory pro třísky než vícebřité stopkové frézy (výhoda u měkkých materiálů). Pro frézování vrtaných drážek.