Spatulă din plastic HACCP albastră 110 mm

Cod articol.: 18711003
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea albastru
Tip produs Șpaclu
Execuție coadă din 1 component
Material, mâner plastic
Suprafaţă acoperit
Formă Trapez
Lăţime foaie de scule 75 mm
Lungimea totală 110 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 18711003
EAN / GTIN 4250560516084
Număr producător 18711003
L-Număr L00760 100377
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Spatulă din plastic Corp stabil din plastic cu suprafață netedă, margine de răzuire, rezistent la căldură până la 134 °C.