RM-FCR-1200-H7N-CS-C IC07 Alezor din carbură, cu tijă cilindrică, canelură răsucită, conform DIN 212B

Cod articol: 1870679
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Alezor

Identificare și clasificare

Cod articol 1870679
EAN / GTIN 7291075397543
Număr producător 1870679
L-Număr L24010 42

Descriere

Descriere:

Alezor din carbură, cu tijă cilindrică, canelură răsucită, conform DIN 212B

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 44 mm
  • Lungime totală (OAL): 151 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă