Clește combinat cromat SLS 160 mm

Cod articol: 187.16CPESLS
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 187.16CPESLS
EAN / GTIN 3662424028397
Număr producător 187.16CPESLS
L-Număr L60130 8701
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Dispozitivul special de siguranță prin intermediul unui cablu de oțel presat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Potrivit pentru tăierea tuturor tipurilor de sârmă: Sârmă de pian, sârme moi, materiale moderne
  • Sârmă Fe max. 200 kg/mm²
  • .
  • Transmisie cu pârghie mare și axă decalată pentru un efort minim la tăiere.
  • Oțel crom-molibden-vanadiu pentru o durată de viață lungă
  • duritate ridicată a tăișurilor: 61/63 HRc
  • .
  • Capace ergonomice din material foarte rezistent la substanțe chimice
  • Arc de compresie detașabil pentru deschidere, care poate fi, de asemenea, reinserat dacă este necesar.
  • cromat

Caracteristică:

  • B [mm]: 21
  • C [mm]: 34
  • C1 [mm]: 12
  • E [mm]: 9,5
  • L [mm]: 165
  • [g]: 220

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă