SLS PINCE UNIVERSELLE 160MM

Réf.: 187.16CPESLS
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 187.16CPESLS
EAN / GTIN 3662424028397
Réf. fabricant 187.16CPESLS
Article hors catalogue L60130 8701

Description

Description:

  • Points forts du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter toute chute accidentelle.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble d'acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Coupe adaptée à tous les types de fil: Fil Piano, fils doux, matériaux modernes
  • Fil Fe max. 200 kg/mm²
  • .
  • Grand rapport de levier et axe décalé pour un effort minimal lors de la coupe.
  • Acier au chrome-molybdène-vanadium pour une longue durée de vie
  • Dureté élevée des lames: 61/63 HRc
  • .
  • Revêtements ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques
  • Ressort de pression d'ouverture amovible, peut être remis en place si nécessaire.
  • chromé

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 21
  • C [mm]: 34
  • C1 [mm]: 12
  • E [mm]: 9,5
  • L [mm]: 165
  • [g]: 220