Clește pentru priză de bujie

Cod articol.: 1849
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea negru; turcoaz
Forma fălcilor/gura drept
Poziția fălcilor/gurii Cotit
Execuția obrajilor/gurii Canelat
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește nespecificat
Caracteristici Funcţie debitare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală L 195 mm
Greutate totală 200 g

Identificare și clasificare

Cod articol 1849
EAN / GTIN 4000896007080
Număr producător 1849
L-Număr L60140 236
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Extragerea și atașarea fișelor de bujie
  • Special pentru fișe de protecție termică
  • Tăiș suplimentar
  • Învelișuri mânere din plastic din 2 componente ergonomice HAZET (albastru/negru)
  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 195 mm
  • Greutate netă (kg): 0.2 kg