{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Černá; Tyrkysová | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | přímý | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Zalomené | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Vybrání | |
| Materiál čelisti/svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kleště nespecifikované | |
| Vlastnosti | Funkce řezání | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Celková délka L | 195 mm | |
| Hmotnost celkem | 200 g |
| Katalogové číslo | 1849 | |
| EAN / GTIN | 4000896007080 | |
| Číslo výrobce | 1849 | |
| L-číslo | L60140 236 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |