HACCP Mâner din aluminiu roșu 140 cm

Cod articol.: 18452142
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie HACCP
Denumirea producătorului Aluminium-Stiel 140 cm
Culoarea roşu; argintiu
Lungime L 1.400 mm
Diametru ⌀ 20 mm; 30 mm
Coadă telecopică Nein
Capătul cozii Filet
Material Plastic
Tip produs Coadă
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 18452142
EAN / GTIN 4250560516275
Număr producător 18452142
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Mâner din aluminiu 140 cm Foarte ușor. În zona mânerului, cu înveliș din plastic plăcut la atingere, filet german.