RM-MTR-1150-H7N-CS-C EVO Freze din carbură MTR pentru prelucrarea de mare viteză a găurilor

Cod articol: 1827600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Alezor

Identificare și clasificare

Cod articol 1827600
EAN / GTIN 7291075369311
Număr producător 1827600
L-Număr L24010 20

Descriere

Descriere:

Freze din carbură MTR pentru prelucrarea de mare viteză a găurilor

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 9.2 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 11.5 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 18 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Lungime totală (OAL): 130 mm
  • Lungime utilă (LU): 85 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă