RM-MTR-0550-H7S-CS-C EVO Alezor din carbură MTR pentru prelucrarea de mare viteză a găurilor

Cod articol.: 1813168
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 1813168
EAN / GTIN 7291075331592
Număr producător 1813168
L-Număr L24010 46

Descriere

Descriere:

Alezor din carbură MTR pentru prelucrarea de mare viteză a găurilor

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 4.1 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5.5 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungimea tăişului (LCF): 17 mm
  • Lungime totală (OAL): 76 mm
  • Lungime utilă (LU): 40 mm