Pulover din fleece cu fermoar ACCELERATE, Domnilor, Antracit închis/Negru, Mărimea M

Cod articol: 18103-316-1809 M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 18103-316-1809 M
EAN / GTIN 5711074650231
Număr producător 18103-316-1809 M
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Suprafața netedă a materialului fleece asigură faptul că murdăria și praful nu se blochează
  • Potrivire modernă, cu potrivire strânsă, cu o gamă largă de mișcări
  • Flexibil și suplu, guler înalt
  • Cu un fermoar și o bandă de protecție împotriva intemperiei în interior, care ține vântul afară
  • Mâneci elastice și tiv
  • Buzunar la piept cu fermoar

Caracteristică:

  • Potrivire modernă, cu potrivire strânsă, cu o gamă largă de mișcări
  • Închidere cu fermoar și bandă de protecție internă împotriva intemperiei
  • Buzunar la piept cu fermoar
  • Buzunare frontale cu închidere cu fermoar
  • Bandă elastică pe încheieturi și pe marginea inferioară
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 94% poliester/6% elastan
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 260 g / m²
  • Material fleece. Se poate micșora până la 3%.
  • Circumferinta pieptului: 100 cm / 39,5 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături