Vesta termică ACCELERATE, Femei, Negru-albastru, Mărime L

Cod articol: 18075-318-010 L
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 18075-318-010 L
EAN / GTIN 5711074669271
Număr producător 18075-318-010 L
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Special concepute și adaptate pentru femei
  • Izolaţia CLIMASCOT® unică încălzeşte efectiv, este uşoară, moale şi poate fi strânsă într-un volum mic.
  • Hidrofobă
  • Materialul elastic de pe părțile laterale oferă o gamă crescută de mișcări
  • Manșetele elastice se închid bine și mențin căldura pe corp
  • Vizibilitate ridicată pentru cei din jur datorită elementelor reflectorizante.

Caracteristică:

  • Potrivire pentru femei
  • Hidrofobă
  • Cu izolație ușoară CLIMASCOT®
  • Închidere cu fermoar și bandă de protecție internă împotriva intemperiei
  • Buzunare frontale cu închidere cu fermoar
  • Manșete elastice
  • Întindeți materialul pe părțile laterale și pe piept
  • Cablu elastic în marginea inferioară, reglabil
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 260 g / m²
  • Material matlasat de metru. Se poate micșora până la 3%.
  • Circumferinta pieptului: 96 cm / 37,5 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă