Clește pentru inele de fixare - drept SLS

Cod articol: 179A.18SLS
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 179A.18SLS
EAN / GTIN 3662424029431
Număr producător 179A.18SLS
L-Număr L60130 8480
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Asigurare specială prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Capete de sârmă de pian: foarte rezistente la torsiune
  • Vârfuri lungi înclinate la 10° pentru a menține în mod optim inelele de fixare
  • Cod de culoare: Economie de timp
  • Acoperișuri realizate din PVC de granit antiderapant.

Caracteristică:

  • d [mm]: 1,8
  • d min - max. [mm]: 19 - 60
  • L [mm]: 185
  • [g]: 240