• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

tang met FACOM® SLS-systeem voor borgringen met inwendige klemming , recht , Ø punt 1,8 mm , ringbreedte 19 - 60 mm

Artikelnummer: 179A.18SLS
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 179A.18SLS
EAN/GTIN 3662424029431
Nummer fabrikant 179A.18SLS
L-nummer L60130 8480
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen
  • Speciale borging door middel van gegolfde staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij werken op hoogte
  • Pianodraaduiteinden: zeer torsiebestendig
  • Lange, schuine punten van 10° om de borgringen optimaal vast te houden
  • Kleurcode: Tijdbesparend
  • Hoezen gemaakt van antislip graniet PVC

Kenmerk:

  • d [mm]: 1,8
  • d min - max. [mm]: 19 - 60
  • L [mm]: 185
  • [g]: 240