Disc de circular 125X3 mm

Cod articol: 179930 125X3
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Echipare: Carbura

Detalii despre produs

Date tehnice

125 mm
Grosime 3 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbură
Adâncime maximă de tăiere ae max 42 mm
⌀ găurii 22 mm
Număr de dinţi Z 26
Număr de găuri de antrenare 5
⌀ gaură de antrenare 4,4 mm
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare 31,5 mm
Adaptor recomandat 179902 125
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 0,025 mm
Echipare Carbura
Răcire interioară nu
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 179930 125X3
EAN / GTIN 4045197887115

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
125
Oţel < 900 N/mm²
P
110
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Substrat de carbură. Forma şi numărul dinţilor speciale pentru prelucrarea în oţel. Recomandat şi pentru oţel < 1100 N/mm2.
GARANT Disc de circular armat cu carbură pentru tăieturi extrem de adânci cu ferăstrăul. Dantură divizată inegal a discurilor, pentru a asigura o funcționare silențioasă. Recomandăm o pătrundere radială, pentru a minimaliza vibrațiile și a mări durabilitatea sculei.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule