{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 051W | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | plat | |
| Diametru | 125 mm | |
| Disc purtător | fibră de sticlă | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii | 22 mm | |
| Culoarea | roşu | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc din fibră | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 80 mesh | |
| Procedeu de şlefuire | Degroşare | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; Oţel superior; oțel; Titan | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor | |
| Standard | EN 13743 |
| Cod articol | 179064 | |
| EAN / GTIN | 4002748790645 | |
| Număr producător | 179064 | |
| L-Număr | L51880 49 | |
| Producător/responsabil | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |