Dispozitiv de strângere

Cod articol.: 1776789
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 1776789
EAN / GTIN 4046459013303
Număr producător 1776789
L-Număr L60160 111605
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru închiderea furtunurilor în timpul reparației., pentru conducte de combustibil, frână și apă cu o Ø de până la 10 mm.

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • recomandat pentru: Domeniu de utilizare universal.
  • pentru Ø (max.): 10 mm