• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Disc de circular grosier 400X3/G mm

Cod articol: 177450 400X3/G
Reducere
241,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

400 mm
Grosime 3 mm
Materialul sculei HSS
⌀ găurii 50 mm
Număr de dinţi Z 80
Pas t 16 mm
Număr de găuri de antrenare 4
⌀ gaură de antrenare 15 mm
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare 80 mm
Recomandat pentru marca de ferăstraie Kaltenbach
Răcire interioară nu
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 177450 400X3/G
EAN / GTIN 4045197700674

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Oţel < 500 N/mm²
P
37
Oţel < 750 N/mm²
P
22
Oţel < 900 N/mm²
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Execuţie de precizie şi calitate superioară la preţ avantajos. Suprafaţa vaporizată protejează împotriva încărcării cu material.

Aplicaţie:

La maşinile cu viteză redusă de funcţionare (cca. 50 rev. / min). Pas: (forma dinţilor).

Notă:

  • Pentru oţelurile inoxidabile (de ex. V2A), stabilirea unei viteze de aşchiere şi a unei lubrifieri corecte este decisivă (consultaţi indicaţiile din manualul de aşchiere, Cod 110020).
  • Abaterile de la concentricitate şi bătaia radială sunt semnificativ mai reduse comparativ cu cele acceptate de DIN 1840, uneori chiar cu până la 50 %.
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
    ⌀×grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături