Disc de circular mediu, TiAlN, ⌀×grosime: 300X2,5mm

Cod articol: 177070 300X2,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×grosime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

300 mm
Grosime 2,5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS
⌀ găurii 40 mm
Număr de dinţi Z 160
Pas t 6 mm
Număr de găuri de antrenare 2; 4
⌀ gaură de antrenare 8; 12 mm
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare 55; 64 mm
Recomandat pentru marca de ferăstraie Eisele
recomandat pentru material Metal
Răcire interioară nu
Tip produs Disc de circular

Identificare și clasificare

Cod articol 177070 300X2,5
EAN / GTIN 4045197849403
Număr producător 177070 300X2,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
800
Alu > 10% Si
N
800
Oţel < 500 N/mm²
P
55
Oţel < 750 N/mm²
P
42
Oţel < 900 N/mm²
P
38
Oţel < 1100 N/mm²
P
28
INOX < 900 N/mm²
M
24
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
26
GG(G)
K
45
CuZn
N
600
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Calitate de top cu strat de acoperire TiAlN pentru durabilitate optimizată. Timpi de tăiere mai scurți datorită vitezelor de așchiere mai mari.

Aplicaţie:

La maşinile cu viteză redusă de funcţionare (cca. 50 rev./min).
Pas t: (Forma dintelui)
  • 4 mm (BW) − Pentru ţevi, profiluri, table cu grosimea pereţilor 1,0 − 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Pentru profiluri medii, ţevi şi materiale masive cu grosimea pereţilor resp. secţiune transversală de 1,5 − 20 mm.
  • 7/8 mm (HZ) − Pentru profiluri groase şi materiale masive cu grosimea pereţilor resp. secţiune transversală de până la cca. 50 mm.
  • 10 – 16 mm (HZ) − Pentru secţiuni transversale extrem de puternice şi materiale masive de peste 50 mm.

Notă:

  • Pentru oţelurile inoxidabile (de ex. V2A), stabilirea unei viteze de aşchiere şi a unei lubrifieri corecte este decisivă (consultaţi indicaţiile din manualul de aşchiere, Cod 110020).
  • Abaterile de la concentricitate şi bătaia radială sunt semnificativ mai reduse comparativ cu cele acceptate de DIN 1840, uneori chiar cu până la 50 %.

Produsul succesor pentru Cod 177060.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă