Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Disc de circular mediu, TiN, ⌀×grosime: 250X2mm

Cod articol: 177060 250X2

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×grosime (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

250 mm
Grosime 2 mm
Strat de acoperire TiN
Materialul sculei HSS
⌀ găurii 40 mm
Număr de dinţi Z 128
Pas t 6 mm
Număr de găuri de antrenare 2;4
⌀ gaură de antrenare 8;12 mm
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare 55; 64 mm
Recomandat pentru marca de ferăstraie Eisele
recomandat pentru material Metal
Răcire interioară nu
Tip produs Disc de circular

Identificare și clasificare

Cod articol 177060 250X2
EAN / GTIN 4045197353825
Număr producător 177060 250X2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Oţel < 500 N/mm²
P
37
Oţel < 750 N/mm²
P
22
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Calitatea superioară cu strat de acoperire TiN pentru durabilitate maximă.

Aplicaţie:

La maşinile cu viteză redusă de funcţionare (cca. 50 U / min). Pas T: (forma dinţilor).

Notă:

  • Pentru oţelurile inoxidabile (de ex. V2A), stabilirea unei viteze de aşchiere şi a unei lubrifieri corecte este decisivă (consultaţi indicaţiile din manualul de aşchiere, Cod 110020).
  • Abaterile de la concentricitate şi bătaia radială sunt semnificativ mai reduse comparativ cu cele acceptate de DIN 1840, uneori chiar cu până la 50 %.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă