Inel de reglare 4″, oțel

Cod articol.: 177-297
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Dimensiune nominală min. 101,6 mm
Limita de eroare ± 0,8 µm
Configurabil nein
Tip produs inel de calibrare
Cuprins o singură parte
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 177-297
EAN / GTIN 4946368038933
Număr producător 177-297
L-Număr L40010 13517
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Inele de reglare în inch pentru reglarea rapidă și precisă a verificatoarelor de alezaje de precizie cu ceas comparator, Holtest și a micrometrelor interioare

Caracteristică:

  • Mărime / Dimensiune: 0,178 X 0,178 X 0,035 M
  • Toleranța producătorului față de diametrul nominal: +/-0,0008
  • Material: Oţel
  • incertitudine de măsurare: 0,00006
  • Diametrul nominal: 4
  • Tip: A
  • Inch/Metric: Inch
  • Toleranța formei cilindrului: 0,00008

Livrare:

Fără certificat de testare al producătorului