Uvex de unică folosință (Nr) overall alb, XXL

Cod articol.: 1759513
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul de aplicare protecţie contra substanţelor chimice
Mărimi internaţionale 2XL
Culoarea alb
Tip produs Overall
Reutilizare De unică folosinţă
Sex Bărbaţi
Caracteristici permite pielii să respire
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 1759513
EAN / GTIN 4031101889986
Număr producător 1759513
L-Număr L01660 802
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Lucrările de curățare industrială sau manipularea vopselelor, lacurilor și substanțelor chimice în special impun cerințe foarte specifice pentru îmbrăcămintea de protecție individuală. Salopeta ușoară de unică folosință uvex 5/6 classic light oferă protecție fiabilă în aceste și multe alte situații, cu un confort de primă clasă pentru purtător.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • material respirabil, cu proprietăți antistatice și o rezistență mecanică bună
  • rezistent la pătrunderea particulelor și rezistent la stropire într-o măsură limitată
  • fără substanțe care împiedică umectarea vopselei și fără silicon
  • Material: Țesătură nețesută din polipropilenă laminată cu folie de polietilenă
  • Culoarea: alb

Caracteristici de confort

  • material nețesut delicat cu pielea pe parte interioară
  • se potrivește perfect datorită elasticului din talie
  • închidere sigură și confortabilă datorită elasticelor de la glugă, mâneci și picioare
  • Fermoar cu două sensuri

Caracteristici de protecție

  • certificat conform următoarelor standarde: EN 14126, ISO 13982-1 – Tipul 5, EN 13034 – Tipul 6, EN 1149-5, EN 1073-2
  • protecție optimă datorită benzii autoadezive pentru fermoar
  • proprietăţi antistatice
  • Protecție împotriva agenților infecțioși
  • Buclele pentru degetul mijlociu împiedică mânecile să se ridice

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Îmbrăcăminte de protecţie
  • Tip produs Sub-tipuri: Îmbrăcăminte de protecție chimică
  • Tip produs: Overall
  • Gen: Domnilor
  • Forma potrivită: Potrivire normală
  • Dimensiuni: XXL