{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, galben | Galben auriu | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | Triunghiular | |
| Material abraziv lățime | 100 mm | |
| Material abraziv lungime | 150 mm | |
| Maşină acţionată | Șlefuitor excentric | |
| Grad de fineţe | medie | |
| Suport de material abraziv | Hârtie | |
| Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf | 7 | |
| Şablon de găurire, Cu aspirare praf | Găurire rotundă | |
| Denumirea producătorului | Schleifdreieck 514 | |
| Culoarea | galben | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Hârtie abrazivă | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 80 mesh | |
| recomandat pentru material | lemn | |
| Grupă de materiale | multimaterial | |
| recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor | |
| Caracteristici | Cu aspirare praf |
| Cod articol | 175402 | |
| EAN / GTIN | 4002748754029 | |
| Număr producător | 175402 | |
| L-Număr | L51880 33 | |
| Producător/responsabil | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |