{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kleur, geel | Goudgeel | |
| Artikelomschrijving producent | Schleifdreieck 514 | |
| Inhoud | 1 st. | |
| Vorm | driehoekig | |
| Slijpmiddel breedte | 100 mm | |
| Slijpmiddel lengte | 150 mm | |
| Aandrijfmachine | excenterschuurmachine | |
| Fijnheidsgraad | middel | |
| Schuurmiddeldrager | Papier | |
| Aantal afzuiggaten, met stofafzuiging | 7 | |
| Gatenpatroon, met stofafzuiging | rond gat | |
| Kleur | geel | |
| Inhoud eenheid | per stuk | |
| Producttype | Schuurpapier | |
| Korrelgrootte (mesh) | 80 mesh | |
| Geschikt voor materiaal | hout | |
| Materiaalgroep | multimateriaal | |
| Geschikt voor | vlakslijpen | |
| Eigenschappen | met stofafzuiging |
| Artikelnummer | 175402 | |
| EAN/GTIN | 4002748754029 | |
| Nummer fabrikant | 175402 | |
| L-nummer | L51880 33 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |