STARCKE Schuurschijf 747, 125 mm, geen gaten, korrel 120

Artikelnummer: 175013
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Schleifscheibe 747
Vorm rond
Diameter 125 mm
Opname klittenband
Fijnheidsgraad fijn
Schuurmiddeldrager film
Inhoud eenheid per stuk
Producttype klitschijf
Korrelgrootte (mesh) 120 mesh
Geschikt voor materiaal hout; staal
Materiaalgroep multimateriaal
Eigenschappen klitopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 175013
EAN/GTIN 4002748750137
Nummer fabrikant 175013
L-nummer L51880 100035
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schuurmiddel op een foliedrager. Universeel geschikt voor het schuren van lakken, plamuur, hout en metaal. Zeer hoge randstabiliteit door scheurvaste foliedrager. Lange standtijd dankzij speciale stearaatcoating.