Medium, scriitor AMF

Cod articol.: 17434
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului AMF-Writer Medium

Identificare și clasificare

Cod articol 17434
EAN / GTIN 4020772017439
Număr producător 17434
L-Număr L30630 21
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

AMF-Writer Medium, instrument de marcare,
Potrivit pentru mandrine de 20 mm și monturi Weldon.

Caracteristică:

  • Ac: 90R10 Ex00
  • R1: 1,0 mm
  • Turaţie: 0-300 1 rpm
  • max. Etichetarea
    viteză: 200
  • greutate: 78 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 20 mm
  • L1: 97 mm
  • L2: 87 mm
  • L3: 10 mm
  • L4: 50 mm