El escritor de AMF Medium

Número de artículo: 17434
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante AMF-Writer Medium

Identificación y clasificación

Número de artículo 17434
EAN / GTIN 4020772017439
Número del fabricante 17434
Número L L30630 21
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

AMF-Writer Medium, herramienta de marcado,
Adecuado para mandriles de pinza de 20 mm y soportes Weldon.

Característica:

  • Aguja: 90R10 Ex00
  • R1: 1,0 mm
  • Número de revoluciones: 0-300 1 rpm
  • máx. Etiquetado
    de corte: 200
  • Peso: 78 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 20 mm
  • L1: 97 mm
  • L2: 87 mm
  • L3: 10 mm
  • L4: 50 mm