Comparator digital cu citire 0,001mm 12,5 mm Wireless integrat

Cod articol: 172650260
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 172650260
EAN / GTIN 4029713049331
Număr producător 172650260
L-Număr L40510 2121

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă din aluminiu
  • Inel exterior (ramă) Ø 60 mm
  • Vârf sondă de schimb M2,5
  • Clasa de protecție IP42
  • Tijă de prindere Ø 8mm
  • Afișajul poate fi rotit la 280°
  • Afișaj LCD cu cifre înalte de 11 mm
  • Standard din fabrică

Descriere:

Indicator de cadran, digital, DIGI-MET. Interval de măsurare 12,5 mm / 0,5 inch. Citire 0,001 mm / 0,00005 inch. Precizie 0,005mm. Carcasă din aluminiu: Inel exterior Ø 60 mm. Cu ax din oțel inoxidabil, călit și vârf de sondă interschimbabil M 2,5 mm. Tijă de prindere Ø 8 mm h 6. Cu câmp de citire rotativ de 280° și afișaj LCD mare cu cifre de 11 mm înălțime. Clasa de protecție IP42. Funcții electronice: Comutare pornit/oprit, setare zero posibilă în orice punct, precum și comutare mm/înch. Funcția PRESET (presetarea măsurătorilor) - Funcția ABS (afișajul poate fi setat la zero fără a pierde referința la PRESET) și funcția de toleranță. Inversarea direcției de numărare și blocarea individuală a tastaturii. Ieșire de date variabile USB, Opto RS 232 sau Digimatic. Cu radio integrat. Ambalare: cutie de carton

Caracteristică:

  • Clasă IP: IP 42
  • Citire: 0,001 mm
  • Limita de eroare (mm): 0,004 mm
  • Limita de eroare (µm): 4 µm
  • Forța de măsurare MIN: 0,65 N
  • Forța de măsurare MAX: 0,9 N
  • Măsurarea distanței în mm: 12,5 mm
  • Interval de măsurare limită de eroare µm: 4 µm
  • Repetabilitate [µm]: 1 µm
  • Forța de măsurare digitală: 0,65 - 0,9

Standard:

Factory standard