{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul carcasei | 60 mm | |
| Clasă de protecție IP | IP52 | |
| Afişare | digital | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 12,5 mm | |
| Forța de măsurare min. | 0,5 N | |
| Forța de măsurare max. | 1,1 N | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Eroare de toleranţă | 0,025 mm | |
| Abatere de măsurare MPE | 20 µm | |
| Diametrul arborelui de prindere | 8 mm | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Valoarea diviziunii de gradaţie | 0,01 mm | |
| Indicator aprins | da | |
| Citire unitate | milimetru; inch | |
| Citire, milimetru | 0,01 mm | |
| Citire, inch | 0,0005 inch | |
| Înălţimea cifrelor | 12 mm | |
| Interfaţă | Digimatic; Interfaţă USB; Opto RS232C | |
| Funcţie Preset (presetare) | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | ceas comparator |
| Cod articol | 1722502 | |
| EAN / GTIN | 4029713266424 | |
| Număr producător | 1722502 | |
| L-Număr | L40510 544 | |
| Producător/responsabil | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |