Execuţie:
neasamblate
Descriere:
Căruciorul compact din aluminiu ″Wuppi″ este un cărucior universal foarte util și șipely cu lopată pliabilă. Mânerele ergonomice permit poziții de prindere adaptate la dimensiunea individuală a corpului și la diferite situații de condus și protejează mâinile de abraziuni și strivire. Brațe de oscilare curbate pentru transportul ușor al mărfurilor rotunde. Construcție din aluminiu foarte robustă și de primă clasă, cu lopată din aluminiu și piese din plastic de înaltă calitate. Roți pneumatice stabile cu rulmenți cu bile, detașabile dacă este necesar, cu câțiva pași simpli. Mâner din material prietenos cu pielea. Datorită designului său compact și a unei lopeți care poate fi pliată cu o mișcare a piciorului, este foarte potrivit pentru utilizarea mobilă, cum ar fi luarea cu dvs. Într-un vehicul de livrare.
Caracteristică:
- Capacitate totală de încărcare (kg): 200
- Lățime cupă (mm): 425
- Adâncime cupă (mm): 165
- Lățime totală (mm): 570
- Adâncime totală (mm): 445
- Înălțime totală (mm): 1250
- Pneuri: Aer
- Dimensiune roată (mm): 225 × 68
- Observație: Dimensiuni pliate: 1250x570x275 (Hxlxa mm)