• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kompaktní hliníkový vozík ″Wuppi″

Artiklové číslo: 1722
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 1722
EAN / GTIN 4017976517223
Číslo výrobce 1722
L-číslo L90070 420
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

nesmontováno

Popis:

Hliníkový kompaktní vozík ″Wuppi″ je velmi praktický a tvarově univerzální vozík se skládací lopatou. Ergonomické rukojeti umožňují uchopení v poloze přizpůsobené individuální velikosti těla a různým jízdním situacím a chrání ruce před odřeninami a drcením. Zakřivená ramena pro snadnou přepravu kulatého zboží. Velmi robustní a prvotřídní hliníková konstrukce s hliníkovou lopatou a vysoce kvalitními plastovými díly. Stabilní vzduchová kola s kuličkovými ložisky, v případě potřeby demontovatelná několika jednoduchými kroky. Rukojeť je vyrobena z materiálu šetrného k pokožce. Díky své kompaktní konstrukci a lopatě, kterou lze složit pohybem nohy, je velmi vhodná pro mobilní použití, jako je například vzít s sebou do dodávkového vozidla.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 200
  • Šířka lopaty (mm): 425
  • Hloubka lopaty (mm): 165
  • Celková šířka (mm): 570
  • Celková hloubka (mm): 445
  • Celková výška (mm): 1250
  • Pneumatiky: Vzduch
  • Velikost kola (mm): 225 x 68
  • Upozornění: Složené rozměry: 1250x570x275 (VxŠxH mm)