Placă de contur convexă PolyMILL P1618 R=0,785

Cod articol.: 171952
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 171952
EAN / GTIN 04255911741801
Număr producător 171952
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Rază R [mm] 0,785, diametru de tăiere D [mm] 17,7, tip PolyMILL P1618, L P1 [mm] 3,9, L P2 [mm] -, număr de tăiși 6, dimensiune PolyMILL P16, unghi de așchiere 6°, strat de acoperire Tinamatic, substrat FKN, domeniu de utilizare universal ≤54HRC