Schela rulantă 1,35 x 3,0 m cu braț și platformă dublă Înălțimea platformei 4,47 m

Cod articol.: 169436
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Reglabil pe înălţime nein
Înălţime 4,35 m
Lungime 3 m
Lăţime 1,35 m
Cu braț ja
Platformă disponibilă ja
Platformă cu înălțime reglabilă nu
Platformă înălțime 4,35 m
Platformă lăţime 1,35 m
Platformă adâncime 3 m
Înălțime de lucru de până la aprox. 6,47 m
Mobil(ă) ja
Standard DIN EN 1004
Clasa de încărcare Clasa de sarcină 3 = 2,00 kN/m2
Tip produs Schelă

Identificare și clasificare

Cod articol 169436
EAN / GTIN 4031405948037
Număr producător 169436
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Fapte
  • Schelă rulantă din țeavă rotundă stabilă din aluminiu cu elemente de cadru sudate
  • Toate piesele schelei sunt disponibile și separat, ca piese de schimb sau de extindere.
  • Stabil și flexibil datorită brațelor rabatabile
  • Ideal și pentru montarea pe perete sau deplasarea pe coridoare înguste
  • Patru role pivotante Ø 200 mm cu distribuție centrală a sarcinii, dispozitive de blocare și axuri
  • Suprafață de lucru mare, cu lățimea de 1,35 m
  • Borduri din aluminiu și cadre pentru balustrade cu bară integrată pentru protecție împotriva căderilor
  • Montare și demontare fără scule, datorită conexiunilor cu mufă și închiderilor rapide
  • Greutate redusă a pieselor individuale pentru o manipulare ușoară
  • Sunt disponibile diferite lungimi ale platformei (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Certificat GS conform DIN EN 1004
  • Clasa de sarcină/grupul de schele 3: 2,0 kN/m²
  • Pentru a îndeplini cerințele standardului DIN EN 1004-1:Pentru a îndeplini obiectivele pentru 2021, această structură trebuie să fie reorganizată.
  • Opțiunea 1 – Conversie la MSG: 2 balustrade de siguranță pentru montare (nr. comandă 027991) sunt necesare pentru montarea, demontarea și transformarea în condiții de siguranță.
  • Opțiunea 2 – Conversie la SG: Înlocuiți balustradele longitudinale cu balustrade de siguranță pentru schele rulante, cu lungimea corespunzătoare schelei (2 bucăți per nivel de platformă). Înlocuiți cadrul balustradei din partea frontală (nivelul superior al platformei) cu cadrul balustradei SG din partea frontală, cu lățimea corespunzătoare. Diagonalele deasupra primei platforme sunt eliminate
Informații privind criteriile de durabilitate
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 14001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 4
  • Montare necesară: Se montează fără scule
  • Material: Aluminiu
  • Înălţime de lucru: 6470 mm
  • Înălţime platformă: 4470 mm
  • Înălţimea cadrului: 5740 mm
  • Lungimea cadrului: 5567 mm
  • Lungimea platformei: 3000 mm
  • Lăţimea cadrului: 3842 mm
  • Lăţimea platformei: 1350 mm
  • Utilizare în interior, montare centrală: posibil și admisibil
  • Utilizare în interior, montare laterală: posibil și admisibil
  • Utilizare în exterior, montare centrală: posibil și admisibil
  • Utilizare în exterior, montare laterală: posibil și admisibil
  • Notă: Conform cu DIN EN 1004-1 numai cu accesorii: 2021