Placă de contur convexă TriMILL 01 R=1,5

Cod articol.: 169226
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 169226
EAN / GTIN 04255911737965
Număr producător 169226
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Rază R [mm] 1,5, diametru de tăiere D [mm] 23, tip TriMILL 01, L P1 [mm] 4, număr de tăișuri 3, dimensiune TriMILL 01, unghi de așchiere 8°, strat de acoperire Tinamatic, substrat FKN, domeniu de utilizare universal ≤54HRC