Corp de bază 6-18 mm

Cod articol.: 1677209
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 1677209
EAN / GTIN 4017981278829
Număr producător 1677209
L-Număr L60160 2131
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Corp de bază 6-18 mm

Caracteristică:

  • Ø tub (min.) [mm]: 6 mm
  • Ø tub (max.) [mm]: 18 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu